Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Intel Xeon E5420 Prozessor 2,5 GHz 12 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Intel Xeon E5420 Prozessor 2,5 GHz 12 MB L2
IBM Intel Xeon E5420 Prozessor 2,5 GHz 12 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9737900
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44R5646
EAN/GTIN:
     4053162009899
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
x3550
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Anzahl der Processing Die Transistoren
820 M
Processing die Größe
214 mm²
Betriebsbedingungen
Tcase
67 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 771 (Socket J)
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
E5420
Grundfrequenz des Prozessors
2.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon 5400 Series
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Frontsidebus des Prozessors
1333 MHz
Thermal Design Power (TDP)
80 W
VID Spannungsbereich
0.85 - 1.35 V
FSB Gleichwertigkeit
Ja
Bus Typ
FSB
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 4-core, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,67*
€ 1.259,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,72*
€ 1.256,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,15*
€ 1.202,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,93*
€ 1.175,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,44*
€ 1.129,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.