Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Boston Grau 1 Stück(e) 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch Boston Grau 1 Stück(e) 350 ml
Villeroy & Boch Boston Grau 1 Stück(e) 350 ml
Artikel-Nr.:
     2813-456-4609
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1173090135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
350 ml
Gewicht
430 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kristall, Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,3075*
€ 22,2975*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 65,46*
€ 83,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,2975*
€ 26,534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,2175*
€ 25,2488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,5675*
€ 24,4753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,1275*
€ 23,9517
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,3075*
€ 19,4059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 89,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.