Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paladone PP8759MCF Tischleuchte Braun, Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paladone PP8759MCF Tischleuchte Braun, Grün, Weiß
Paladone PP8759MCF Tischleuchte Braun, Grün, Weiß
Paladone PP8759MCF Tischleuchte Braun, Grün, Weiß
Paladone PP8759MCF Tischleuchte Braun, Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97338742
Hersteller:
     Paladone
Herst.-Nr.:
     PP8759MCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
412 mm
Design
Produktfarbe
Braun, Grün, Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Lichtstil
Kinder
Energie
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Leistungen
Anzahl der Lichtmodi
2
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.