Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG 36.15.10.00 Freizeit- & Garten-Trampolin Innen & Außen Ohne Federn Trampolin über der Erde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG 36.15.10.00 Freizeit- & Garten-Trampolin Innen & Außen Ohne Federn Trampolin über der Erde
BERG 36.15.10.00 Freizeit- & Garten-Trampolin Innen & Außen Ohne Federn Trampolin über der Erde
BERG 36.15.10.00 Freizeit- & Garten-Trampolin Innen & Außen Ohne Federn Trampolin über der Erde
BERG 36.15.10.00 Freizeit- & Garten-Trampolin Innen & Außen Ohne Federn Trampolin über der Erde
BERG 36.15.10.00 Freizeit- & Garten-Trampolin Innen & Außen Ohne Federn Trampolin über der Erde
BERG 36.15.10.00 Freizeit- & Garten-Trampolin Innen & Außen Ohne Federn Trampolin über der Erde
BERG 36.15.10.00 Freizeit- & Garten-Trampolin Innen & Außen Ohne Federn Trampolin über der Erde
BERG 36.15.10.00 Freizeit- & Garten-Trampolin Innen & Außen Ohne Federn Trampolin über der Erde
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97334030
Hersteller:
     Berg
Herst.-Nr.:
     36.15.10.00
EAN/GTIN:
     8715839069853
Suchbegriffe:
Balanceelemente
Balancesteine
Balanciersteine
Gartentrampolin
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Bauart
Ohne Federn
Produkttyp
Trampolin über der Erde
Zielgruppe
Kinder
Maximales Nutzergewicht
25 kg
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Produktfarbe
Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Handlauf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
8000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.