Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Skurb Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Skurb Weiß
ABUS Skurb Weiß
ABUS Skurb Weiß
ABUS Skurb Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97325355
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     40375
EAN/GTIN:
     4003318403750
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Weiß
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Zielgruppe
Erwachsener
Aktivität
BMX-Rennen, Rennrad fahren, Roller-Skating
Bauart
Formenbau
Helmtyp
Halber Helm
Verstellbare Passform
Ja
Dial-Fit-Einstellungssystem
Ja
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Schutzpolsterungsmaterial
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Bereich Kopfumfang
58 - 61 cm
Belüftung
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher
12
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, fahrradhelme l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.