Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Die Zauberschule Magic - Silber Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Die Zauberschule Magic - Silber Edition
Kosmos Die Zauberschule Magic - Silber Edition
Kosmos Die Zauberschule Magic - Silber Edition
Kosmos Die Zauberschule Magic - Silber Edition
Kosmos Die Zauberschule Magic - Silber Edition
Kosmos Die Zauberschule Magic - Silber Edition
Kosmos Die Zauberschule Magic - Silber Edition
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97308606
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     601799
EAN/GTIN:
     4002051601799
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Experimentier-Kasten
Zaubershow im Kinderzimmer! In diesem Zauberkasten von KOSMOS stecken tolle Utensilien für angehende Magierinnen und Magier. Wie mit Zaubervase, Zauber-Ei, Ringen, Seil, Zauberstab und vielem mehr über 35 geniale Tricks gelingen, zeigt die ausführliche farbige Anleitung. Die vielfältigen Zauberkunststücke sind nach Schwierigkeit sortiert - so gelingt Kindern ab 8 Jahren der Einstieg in die Zauberkunst spielend leicht! Jetzt noch das Publikum auf die Vorführung einstimmen und schon beginnt der große Auftritt. Durch die Zaubervorführung wird das Selbstbewusstsein gestärkt und die Fingerfertigkeit ganz nebenbei trainiert. Die Spannung steigt! Inhalt: Bunt illustrierte Anleitung 32+4 Seiten, Zaubervase, Zauberseil, Zauberkarte, Zauber-Ei, Würfelsäule, Zauberstab, Ringe, Halbschale, Nageldose, Plastiknägel, Plastik-Münze, Pappwürfel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Themenwelt
Die Zauberschule MAGIC Silber Edition
Anzahl der Tricks
35 Tricks
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.