Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem
BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem
BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem
BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem
BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem
BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem
BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem
BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem
BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem
BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem
BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem
BOYA BY-XM6-S1 Kabelloses Mikrofonsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97290372
Hersteller:
     BOYA
Herst.-Nr.:
     BY-XM6-S1
EAN/GTIN:
     6971008029253
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Merkmale
Sound Drucklevel (max)
120 dB
Rauschverhältnis (SNR)
84 dB
RF Power
10 mW
Modulation
GFSK
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Lavalier-Mikrofon
Mikrofon
3,5 mm
Kabellose Reichweite
100 m
Mikrofon-Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
62.1 x 31.6 x 16.5 mm
Receivergewicht
32 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
62.1 x 31.6 x 16.5 mm
Gewicht Transmitter
32 g
Sender
Transmittertyp
Taschensender
Sender-Display
Ja
Empfänger
Receiver Typus
Bodypack-Empfänger
Receiver-Display
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.