Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 037020448 05 32 1 Stromkabel Orange, Rot 5 m CEE32/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 037020448 05 32 1 Stromkabel Orange, Rot 5 m CEE32/5
Steffen 037020448 05 32 1 Stromkabel Orange, Rot 5 m CEE32/5
Steffen 037020448 05 32 1 Stromkabel Orange, Rot 5 m CEE32/5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97194422
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     037020448 05 32 1
EAN/GTIN:
     7611007159566
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Industrie-Verlängerungskabel, Kabel EPR-PUR 5x4mm2 orange, Kabellänge 5m, 1. Seite Stecker CEE32/5 rot und 2. Seite Kupplung CEE32/5 rot
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Energie
Eingangsspannung
400 V
Eingangsstrom
32 A
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
CEE32/5
Anschluss 2
CEE32/5
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
H07BQ-F
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
4 mm²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.