Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6132 HE Prozessor 2,2 GHz 12 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6132 HE Prozessor 2,2 GHz 12 MB L3
HPE AMD Opteron 6132 HE Prozessor 2,2 GHz 12 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9718436
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     633546-001
EAN/GTIN:
     5711045140396
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
AMD Virtualization Technology
Ja
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
6132 HE
Grundfrequenz des Prozessors
2.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Diagonal field of view
2.2 GHz
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Stepping
D1
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,72*
€ 643,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,62*
€ 639,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,41*
€ 621,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,13*
€ 605,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,54*
€ 568,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.