Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 32257 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 32257 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32257 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97183887
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 5x50 qmm
erdkabel 5x6
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
50 mm²
AWG Kabelgröße
1
Kupferindex
2400 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: erdkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 59,63*
€ 70,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 58,62*
€ 69,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 55,71*
€ 66,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 53,30*
€ 63,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,21*
€ 60,94
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,88*
€ 53,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.