Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 752289 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 752289 Schraubenziehereinsatz
Hikoki 752289 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97170873
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B01CO3IA02
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
10 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz e 6,3, bit (pozidriv)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.