Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 752277 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 752277 Schraubenziehereinsatz
Hikoki 752277 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97170869
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B01CO3HYNG
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Anzahl der bits
25 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz e 6,3, bit (pozidriv)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.