Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 026_910_16 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 026_910_16 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
FELO 026_910_16 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97170838
Herst.-Nr.:
     026_910_16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B001QFAN3W
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.