| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97170721 Herst.-Nr.: RT.4AVSE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | ASIN | B00B1C4GPQ | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 76 mm | | Verpackungstiefe | 86.6 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 20 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, facom knarrenkasten 1/4", 6kant steckschlüssel, einhand-knarrensatz 1/4" |
| | |
| |