Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎98B.14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎98B.14
Facom ‎98B.14
Facom ‎98B.14
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97167288
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     98B.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitgriff
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C3UJY
Merkmale
Anzahl Ratschenköpfe
174 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
312 mm
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungshöhe
327.6 mm
Paketgewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.