Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel
HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96981709
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Stärke Ummantelung
9.3 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Anzahl der Kabeladern
8
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
58 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Aceton, Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.