Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PURö-JZ-HF-YCP Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PURö-JZ-HF-YCP Niederspannungskabel
HELUKABEL PURö-JZ-HF-YCP Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96981698
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Stärke Ummantelung
15.2 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
211 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Aceton, Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,74*
€ 17,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,61*
€ 17,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,94*
€ 16,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,41*
€ 15,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,88*
€ 15,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,42*
€ 12,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.