Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 22982 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 22982 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 22982 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96981156
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Servomotor
helukabel schleppkettenleitung
servomotor
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
50 mm²
AWG Kabelgröße
1
Kupferindex
2370 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schleppkettenleitung 4x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,70*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 270,52*
€ 321,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 267,88*
€ 318,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 259,07*
€ 308,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 251,25*
€ 298,99
pro Meter
ab 25 Meter
€ 226,13*
€ 269,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 201,01*
€ 239,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 175,88*
€ 209,30
pro Meter
ab 500 Meter
€ 156,70*
€ 186,47
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.