Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600-Y-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600-Y-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600-Y-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96980965
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 18g 1,0mm²
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,27*
€ 14,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,14*
€ 14,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,64*
€ 13,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,20*
€ 13,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,73*
€ 12,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,33*
€ 12,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,24*
€ 12,19
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,30*
€ 9,88
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.