Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO LSV 550/6 Elektrischer Holzspalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO LSV 550/6 Elektrischer Holzspalter
AL-KO LSV 550/6 Elektrischer Holzspalter
AL-KO LSV 550/6 Elektrischer Holzspalter
AL-KO LSV 550/6 Elektrischer Holzspalter
AL-KO LSV 550/6 Elektrischer Holzspalter
AL-KO LSV 550/6 Elektrischer Holzspalter
AL-KO LSV 550/6 Elektrischer Holzspalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970690
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113788
EAN/GTIN:
     4003718060744
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
al-ko holzspalter
brennholzspalter
Variabel, exakt und stark: Die stehenden Holzspalter von AL-KO eignen sich hervorragend zum Spalten von großen Holzstücken. Der Holzspalter AL-KO LSV 550/6 Mit den vertikalen Holzspaltern von AL-KO lässt sich auch größeres Holz problemlos spalten. Die professionelle Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung mit integrierten Holzhaltekrallen garantiert sicheres Arbeiten und exaktes Spalten des Holzes. Dabei kann auch dünnes oder schräg geschnittenes Holz präzise fixiert werden. Langlebige und hochwertige Materialien und mehrfach verschweißte Bauteile sorgen für eine lange Lebensdauer des Holzspalters. Technische Details des Holzspalters AL-KO LSV 550/6 Der Holzspalter AL-KO LSV 550/6 von AL-KO spaltet Holzstücke mit einer Länge bis 55 cm Spaltlänge. Dabei erreicht er eine maximale Spaltkraft von 6,0 t. Aufgrund der soliden Bauweise und der Verwendung von hochwertigen Materialien liegt das Gewicht des Holzspalters AL-KO LSV 550/6 bei ca. 98 kg. Betrieben wird der stehende Holzspalter über einen 230 Volt Anschluss (Netzbetrieb) und erreicht dabei eine Motorleistung von 2.700 Watt. Die hochwertige Hydraulikpumpe ermöglicht eine konstante Leistung bei maximalem Druck. Dank der stabilen Breitbereifung kann der Holzspalter auch auf unebenem Untergrund einfach transportiert werden. Die große Grundfläche sorgt für einen festen Stand. Trotz der Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung und der damit verbunden Gefahrenverringerung empfehlen wir Ihnen beim Betrieb des Spalters Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Handschuhe zu tragen. Achten Sie beim Betrieb darauf den Holzspalter auf einem festen, geraden Untergrund zu stellen. Den stehenden Holzspalter AL-KO LSV 550/6 kaufen & Alternativen Den Holzspalter AL-KO LSV 550/6 können Sie direkt in unserem Webshop oder bei einem unserer Fachhändler erwerben. Falls Sie Holz mit einer Spaltkraft von maximal 8,0 t spalten möchten, empfehlen wir Ihnen den stehenden Holzspalter AL-KO LSV 560/8.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2700 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
98200 g
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Holzspalter
Maximaler Druck
6 t
Maximale Holzlänge
550 mm
Transporträder
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Weitere Suchbegriffe: holzspalter 6 tonnen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,6209*
€ 784,9489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,7209*
€ 777,9279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,07*
€ 754,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,70*
€ 725,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 602,92*
€ 717,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.