Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot
AL-KO ENERGY FLEX 512 Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970059
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119980
EAN/GTIN:
     4003718356243
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Maximale Rasenfläche
1000 m²
Schneideweite
510 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
80 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Grasssammel-Volumen
70 l
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Ladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
36 V
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku rasenmäher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 881,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,28*
€ 1.048,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,73*
€ 1.046,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,00*
€ 953,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,95*
€ 918,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 767,64*
€ 913,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,51*
€ 887,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.