Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO LSH 370/4 Elektrischer Holzspalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO LSH 370/4 Elektrischer Holzspalter
AL-KO LSH 370/4 Elektrischer Holzspalter
AL-KO LSH 370/4 Elektrischer Holzspalter
AL-KO LSH 370/4 Elektrischer Holzspalter
AL-KO LSH 370/4 Elektrischer Holzspalter
AL-KO LSH 370/4 Elektrischer Holzspalter
AL-KO LSH 370/4 Elektrischer Holzspalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970032
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113791
EAN/GTIN:
     4003718060768
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
al-ko holzspalter
brennholzspalter
Klein, kompakt und kräftig: Die mobilen, liegenden Holzspalter von AL-KO eignen sich hervorragend zum Spalten von Kaminholz. Der liegende Holzspalter AL-KO LSH 370/4 Mit den Horizontalspaltern von AL-KO lässt sich Holz problemlos spalten. Die professionelle Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung sorgt für sicheres Arbeiten und exaktes Spalten des Holzes. Langlebige und hochwertige Materialien und mehrfach verschweißte Bauteile sorgen für eine lange Lebensdauer des liegenden Holzspalters. Technische Details des liegenden Holzspalters AL-KO LSH 370/4 Der horizontale Holzspalter AL-KO LSH 370/4 von AL-KO spaltet Holzstücke mit einer Länge bis 37 cm Spaltlänge. Dabei erreicht er eine maximale Spaltkraft von 4,0 t. Aufgrund der soliden Bauweise und der Verwendung von stabilen Materialien liegt das Gewicht des liegenden Holzspalters AL-KO 370/4 bei 48 kg. Die Stahlteile sind hochwertig pulverbeschichtet und daher vor Korrosion gut geschützt. Betrieben wird der horizontale Holzspalter über einen 230-Volt-Anschluss (Netzbetrieb) und erreicht dabei eine Motorleistung von 1.500 Watt. Extra sicher durch Schutzabdeckung. Dank der Kompaktheit ist er platzsparend aufzubewahren und durch die stabilen Räder gut für den Transport geeignet. Spaltet Holz mit einem Durchmesser von 50-250 mm. Trotz der Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung und der damit verbunden Gefahrenverringerung empfehlen wir Ihnen, beim Betrieb des Spalters Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Handschuhe zu tragen. Achten Sie beim Betrieb darauf, den Holzspalter auf einen festen, geraden Untergrund zu stellen. Ideal und ergonomisch zu betreiben z. B. auf einer Werkbank. Den liegenden Holzspalter AL-KO LSH 370/4 kaufen & Alternativen Den liegenden Holzspalter AL-KO LSH 370/4 können Sie direkt in unserem Webshop oder bei einem unserer Fachhändler erwerben. Er ist der ideale Partner zum Spalten von Kaminholz bis 37 cm Länge. Falls Sie Holz mit einer Länge bis 52 cm spalten möchten, empfehlen wir Ihnen den liegenden Holzspalter AL-KO LSH 520/5.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40000 g
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Holzspalter
Maximaler Druck
4 t
Maximale Holzlänge
370 mm
Transporträder
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,4856*
€ 425,4079
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,5056*
€ 414,7217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 326,35*
€ 388,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,20*
€ 345,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.