Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ‎450.0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools ‎450.0040
KS Tools ‎450.0040
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966919
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher ks tools
radnaben abzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
15000 g
Logistikdaten
ASIN
B001NYX3FQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,89*
€ 876,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,68*
€ 849,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,71*
€ 812,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,18*
€ 786,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,08*
€ 750,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.