Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ‎700.1202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools ‎700.1202
KS Tools ‎700.1202
KS Tools ‎700.1202
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966910
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
410 g
Logistikdaten
ASIN
B001NYWX98
Weitere Suchbegriffe: abzughaken
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.