Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK ‎4971-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK ‎4971-7
KRAFTWERK ‎4971-7
KRAFTWERK ‎4971-7
KRAFTWERK ‎4971-7
KRAFTWERK ‎4971-7
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966893
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     4971-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
2780 g
Logistikdaten
ASIN
B00GFIMSME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.