Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.310-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.310-250
Facom ‎U.310-250
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966717
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.310-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.9 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20.1 mm
Gewicht
880 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C6QWW
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, facom abziehersatz, abzieher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,34*
€ 507,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,22*
€ 463,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,83*
€ 456,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.