Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.27AS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.27AS3
Facom ‎U.27AS3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966652
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.27AS3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18000 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C6A32
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
18040 g
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, facom abziehersatz, abzieher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,30*
€ 804,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,05*
€ 728,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,36*
€ 691,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,26*
€ 682,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,03*
€ 672,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.