Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Steam XXL Plus Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1550 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Steam XXL Plus Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1550 W Schwarz
Vileda Steam XXL Plus Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1550 W Schwarz
Vileda Steam XXL Plus Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1550 W Schwarz
Vileda Steam XXL Plus Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1550 W Schwarz
Vileda Steam XXL Plus Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1550 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96962429
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     168935
EAN/GTIN:
     4023103229754
Suchbegriffe:
Dampf-Besen
Dampf-Mop
Dampf-Mopp
Dampfbesen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Mitgelieferter Bürstentyp
Rechteckige Reinigungsbürste
Bürstendurchmesser
400 mm
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Tragbarer Dampfreiniger
Fassungsvermögen
0.4 l
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Schmutztank Kapazität
0.4 l
Leistungen
Schnellaufheizung
Ja
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Anzahl der Hitzeeinstellungen
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
390 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
1215 mm
Ergonomie
Dampf-Bereitschaftsanzeige
Ja
Faltbar
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Einschaltzeit
15 s
Einbau-Netzstecker
Ja
Kabellänge
7 m
Variable Energie
Ja
Energie
Leistung
1550 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.