Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fueva 5 Einbaustrahler Weiß 2,7 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fueva 5 Einbaustrahler Weiß 2,7 W E
EGLO Fueva 5 Einbaustrahler Weiß 2,7 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96932604
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99202
EAN/GTIN:
     9002759992026
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
bad-einbauleuchte led
bad einbauleuchte
Die LED Einbauleuchte FUEVA 5 mit dem Durchmesser von 86 mm ist aus Metall in der Farbe Weiß gefertigt. Aufgrund der sehr geringen Einbautiefe von nur 26 mm fügt sie sich in nahezu jeden Wohnraum gut ein und kann auch in Isolationsmaterial eingebaut werden. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht und sind dank des weißen Diffusors nicht zu sehen. Für den Einbau wird ein Ausschnitt von ∅ 75 mm benötigt. Das zeitlose Design des Einbauspots ermöglicht den Einsatz in jedem Raum – egal ob im Bad, in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Schutzfunktion
Wasserdicht
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
86 mm
Gewicht
120 g
Einbauraum Tiefe
26 mm
Lampen
Lampenleistung
2.7 W
Energieeffizienzklasse
E
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
330 lm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.