Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-3804-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-3804-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-3804-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-3804-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-3804-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-3804-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-3804-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-3804-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ICY BOX IB-3804-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96912483
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60916
EAN/GTIN:
     4250078172482
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Das Kensington-Sicherheits-Slot auf der Rückseite und zusätzliche Schlösser an jedem Festplatteneinschub bieten Sicherheit und schützen auch vor versehentlichem Entfernen der Festplatten. Die Festplatten können ohne USB Verbindungsabbruch einzeln zu- und abgeschaltet werden, und die LEDs des Systems informieren über Betrieb und Festplattenverwendung. Das Gehäuse lässt sich als immenser Datenspeicher nutzen, und ein weiteres Merkmal ist die externe USB 3.1 (Gen 2) Type-C® Hostschnittstelle mit UASP Unterstützung. Es können übrigens Festplatten ohne jegliche Kapazitätseinschränkung verwendet werden.

Komfortable Bedienung
Zu den Besonderheiten des IB-3804-C31 gehören diverse komfortable Funktionen, zum Beispiel die trägerlose Festplatteninstallation und der energiesparende Standby Modus. Aber auch die HotSwap Funktion, Plug & Play sowie die Kompatibilität mit Windows®, macOS® und Android™ sind vorteilhaft.

Wenn es heiß her geht
Das Gehäuse besteht zum Großteil aus Aluminium und ist daher stabil und leitet entstehende Betriebswärme besonders gut ab. Die Kühlung der Laufwerke wird darüber hinaus durch einen großen 90 mm Lüfter an der Rückseite des Gerätes unterstützt sowie durch entsprechende Lufteinlässe in den Türen der Laufwerke an der Vorderseite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
2950 g
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
4260 g
Energie
Energiequelle
AC
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
10 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
7.5 A
Stromverbrauch (max.)
90 W
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Hot-Swap
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sperrschloss
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
90 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.