Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acome B1160A Glasfaserkabel 2100 m OM2 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acome B1160A Glasfaserkabel 2100 m OM2 Schwarz
Acome B1160A Glasfaserkabel 2100 m OM2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96888403
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1160A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
ANWENDUNG
- Außenkabel (geeignet für die Verlegung im Außenbereich)
- Bei Gebäudeverbindungen
- Zur Campusverkabelung
- Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften)
- Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen)
- Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen
- Verarbeitungsfreundliche Konstruktion
- Längs- und Querwasser geschützt durch Trockengelimprägnierung (Dry Sealing)
- Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage
- Sehr hoher Nagetierschutz durch Stahlwellarmierung
- Metallarmiert
- Geringe Abmessungen
- Hohe Verlegestabilität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9 mm
Kabelgewicht
92 kg/km
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
2100 m
Lichtleitertyp
OM2
Produktfarbe
Schwarz
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.786,974*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 0,85094* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.934,898*
€ 2.302,52862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.916,46*
€ 2.280,5874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.860,306*
€ 2.213,76414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.824,606*
€ 2.171,28114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.786,974*
€ 2.126,49906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.