Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 14231101037 Elektrische Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 14231101037 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14231101037 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96863901
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14231101037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, kunststoffummantelter, Federstahldrahtwendel, Weich-PVC-Mantel, verzinkte Stahldrahtumflechtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
820 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Material
Galvanisiertes Stahl
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,93*
€ 458,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,62*
€ 456,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,35*
€ 441,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,29*
€ 426,3651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.