| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96850243 Herst.-Nr.: 94331 EAN/GTIN: 4000870943311 |
| |
|
| | |
| Die Wandaufbauleuchte Flame in der Farbe Edelstahl gebürstet mit 2xW ist speziell konzipiert für den Wandaufbau, setzt attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit durch Beleuchtung von Hauswänden oder Eingangsbereichen. Zudem ist sie robust und dank effizienter LED-Technik sehr wartungsarm und langlebig. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | WEEE | Energie | Energiequelle | AC | Gewicht und Abmessungen | Breite | 73 mm | | Tiefe | 110 mm | | Höhe | 163 mm | Design | Typ | Wandbeleuchtung für den Außenbereich | | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Edelstahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Geeignet für den Außenbereich | Fassade | | Schutzart | I | | Einfache Installation | Ja | Ergonomie | Dimmbar | Ja | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 10 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Außenwandleuchte, LED Feuchtraumleuchte, LEDs mit Stecksockel, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchten halogen, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44 |
| | |
| |