Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96850126
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94329
EAN/GTIN:
     4000870943298
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandaufbauleuchte Flame in der Farbe Weiß mit 1x3,8W ist speziell konzipiert für den Wandaufbau, setzt attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit durch Beleuchtung von Hauswänden oder Eingangsbereichen. Zudem ist sie robust und dank effizienter LED-Technik sehr wartungsarm und langlebig.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
103 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Einfache Installation
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
75 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
320 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.