Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94443 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94443 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom GU5.3
Paulmann 94443 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom GU5.3
Paulmann 94443 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom GU5.3
Paulmann 94443 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom GU5.3
Paulmann 94443 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom GU5.3
Paulmann 94443 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom GU5.3
Paulmann 94443 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom GU5.3
Paulmann 94443 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom GU5.3
Paulmann 94443 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96850032
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94443
EAN/GTIN:
     4000870944431
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
10 W
Energie
Arbeitsspannung
12 V
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.