Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Swivelling Einbaustrahler Weiß LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Swivelling Einbaustrahler Weiß LED F
Paulmann Swivelling Einbaustrahler Weiß LED F
Paulmann Swivelling Einbaustrahler Weiß LED F
Paulmann Swivelling Einbaustrahler Weiß LED F
Paulmann Swivelling Einbaustrahler Weiß LED F
Paulmann Swivelling Einbaustrahler Weiß LED F
Paulmann Swivelling Einbaustrahler Weiß LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96849995
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93388
EAN/GTIN:
     4000870933886
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Kompakt, individuell und leuchtstark! Die blendfreien Einbaustrahler aus Kunststoff mit 4,8W in Weiß matt eignen sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen. Flexibel in ihren Möglichkeiten finden die Einbauleuchten im 3er-Set in vielen Räumen ganz nach dem eigenen Bedarf ihren Platz. Sie sind dezent und passen somit zu vielen Einrichtungsstilen. Dank 230V-Direktanschluss, lassen sich die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Im Lieferumfang sind LED Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
4.8 W
Energieeffizienzklasse
F
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
450 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
43 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.