Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93073 Lichtspot Einbaustrahler LED 6 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 93073 Lichtspot Einbaustrahler LED 6 W G
Paulmann 93073 Lichtspot Einbaustrahler LED 6 W G
Paulmann 93073 Lichtspot Einbaustrahler LED 6 W G
Paulmann 93073 Lichtspot Einbaustrahler LED 6 W G
Paulmann 93073 Lichtspot Einbaustrahler LED 6 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96849930
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93073
EAN/GTIN:
     4000870930731
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die innovativen, smarten Coins können auch in Kombination mit bestehenden Lichtinstallationen verwendet werden. Wenn bereits Einbaustrahler mit einem Durchmesser von 51mm installiert sind, ist der Umstieg auf die sparsamen LED-Module ganz einfach. Das alte Leuchtmittel wird entfernt, der Slim Coin mithilfe der Schnellklemmen werkzeuglos angeschlossen, eingesetzt und fertig! Die stufenlose Dimmfunktion ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit an die Stimmung und sorgt für helles Arbeitslicht und gemütliche Wohlfühlbeleuchtung in einem. Die Leuchte ist Zigbee kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Durchmesser
50 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
470 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
41 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
G
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.