Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 795180 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 795180 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
2GO 795180 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
2GO 795180 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96807916
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     795180
EAN/GTIN:
     4010425951807
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Navigator
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
50 mm
Maximum Geräteweite
90 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.