Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Trailmaster Multi-Tool-Messer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Trailmaster Multi-Tool-Messer Schwarz
Victorinox Trailmaster Multi-Tool-Messer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96804753
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.8463.MW3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Grosses Taschenmesser mit 12 Funktionen Man weiss ja nie, ob ein gemütlicher Morgenspaziergang nicht doch eine etwas abenteuerlichere Wendung nimmt. Mit dem Trailmaster Taschenmesser in der Tasche kann kommen, was wolle. Zwischen seinen robusten Schalen finden Sie 12 Funktionen und all die Unterstützung, die Sie brauchen. Egal was Sie tun und wohin Sie gehen. Ein Werkzeug, auf das Sie zählen können – immer und überall.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge, wenn geschlossen
111 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Materiallgriff
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Werkzeuge
12 Werkzeug
Pinzetten
Ja
Zahnstocher
Ja
Schraubendreher
Ja
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
3,7 mm
Schlüsselanhänger
Ja
Abisolierzange
Ja
Reibahle
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.