Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-M2-C-MULTI-2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-M2-C-MULTI-2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-2 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Anthrazit M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96762176
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M2-C-MULTI-2
EAN/GTIN:
     4260070129742
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Hochwertiges externes USB 3.2 Gen 2x1 für eine NVMe- oder SATA-M.2-SSD. Nominelle Datenübertragungsrate: bis zu 10 Gb/s Systemkompatibilität: Windows 7 oder höher, Mac 10.8 oder höher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
87 g
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
138 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
RTL9210B
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.