Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa-tecno Tecno Photo Fotopapier A4 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
inapa-tecno Tecno Photo Fotopapier A4 Weiß
inapa-tecno Tecno Photo Fotopapier A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96749484
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100013199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
4011211083269
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4011211083283
Merkmale
Mediengewicht
180 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A4
Papierformat
21x29.7 cm
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
20 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,1515* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100013202
ab € 3,05*
Ähnlich
Inapa
2100013205
ab € 3,41*
Ähnlich
Inapa
2100013208
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.