Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI OSD4040 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI OSD4040 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Blau
APLI OSD4040 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96730905
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     OSD4040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
25 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
115 g/m²
Produktfarbe
Blau
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.