Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Mediaster Harter Toilettensitz Duroplast Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Mediaster Harter Toilettensitz Duroplast Blau, Weiß
WENKO Mediaster Harter Toilettensitz Duroplast Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96709723
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24030100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Der hochwertig verarbeitete WC-Sitz Mediaster aus antibakteriellem Duroplast zeichnet sich durch seine ausgefallene Oberfläche mit Relief-Haptik aus. Die niedlichen Seesterne werden zum Blickfang in jedem Bad und Gäste-WC. Das antibakterielle Duroplast sorgt für mehr Hygiene im Bad. Neben dem angenehmen Sitzkomfort ist der Toilettensitz auch mit weiteren, praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. So gehört lautes Deckelknallen mit der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Einfach schwerelos. Durch das langsame Absenken wird auch ein Einklemmen von Fingern und Kleidung verhindert. Seine 1-Knopf Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht eine schnelle Montage und Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Ein praktischer Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Der schöne WC-Sitz Mediaster ist aus Duroplast hergestellt. Duroplast WC-Sitze werden in einem aufwendigen thermomechanischen Verfahren hergestellt und vereinen hochwertige Qualität und Funktionalität. Daher eignet er sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher und strapazierfähig ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Deckels
380 mm
Deckeltiefe
445 mm
Sitzringinnenbreite
235 mm
Sitzringinnentiefe
290 mm
Sitzringaußenbreite
375 mm
Sitzringaußentiefe
445 mm
Merkmale
Formfaktor
Verlängert
Typ
Harter Toilettensitz
Produktfarbe
Blau, Weiß
Deckel enthalten
Ja
Soft-Close-System
Ja
Material
Duroplast
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.