Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fenda E27 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fenda E27 40 W
SLV Fenda E27 40 W
SLV Fenda E27 40 W
SLV Fenda E27 40 W
SLV Fenda E27 40 W
SLV Fenda E27 40 W
SLV Fenda E27 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96707953
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die FENDA Basis Wandleuchte aus dem FENDA Mix & Match System ermöglicht eine einfache Kombination mit FENDA Leuchtenschirmen, passend zum Ambiente oder mit farbigen Akzenten in aktuellen Trendfarben. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Die FENDA Basis Wandleuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Durchmesser
120 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
40 W
Ergonomie
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.