Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEHWSUPCLIPSTG Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEHWSUPCLIPSTG Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TEHWSUPCLIPSTG Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96694310
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEHWSUPCLIPSTG
EAN/GTIN:
     8018417343629
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
150 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Versandkartonsbreite
210 mm
Versandkartonslänge
340 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Versandkartonshöhe
180 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1065 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Maximum Geräteweite
90 mm
Einstellbare Breite
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.