Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro VIVIA S 901 S/S TOP Edelstahl 201 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro VIVIA S 901 S/S TOP Edelstahl 201 l
Saro VIVIA S 901 S/S TOP Edelstahl 201 l
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96655100
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1006
EAN/GTIN:
     4017337323166
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Chefkoch-Basis
Geräteplatzierung
Freistehend
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Energieeffizienzindex (EEI)
40,5
Anschlusswert
230 W
Energieverbrauch
3 kWh/24h
Jährlicher Energieverbrauch
933 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebsluftfeuchte
55 %
Maximale Betriebstemperatur
30 °C
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
201 l
Kühlsystem
Belüftet
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 8 °C
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
890 mm
Gewicht
84000 g
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,29*
€ 796,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,68*
€ 789,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,74*
€ 764,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,49*
€ 737,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,29*
€ 683,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.