Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks XE3-4 4804 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks XE3-4 4804 Mbit/s Weiß
Cambium Networks XE3-4 4804 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96642034
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     XE3-4X00A00-EU
EAN/GTIN:
     5704174934660
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
6.29 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-SAE
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
4804 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
287 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 6 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at
Automatische Kanalwahl
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDM, OFDMA
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, CCK, DSSS, QPSK
AP-Modus-Eigenschaften anpassen
Hotspot 2.0
Schnelles Roaming
Ja
Max. Anzahl WLAN-Verbindungen
1500
VLAN-Unterstützung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 771,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,65*
€ 1.015,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,24*
€ 1.014,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,52*
€ 984,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,22*
€ 961,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,71*
€ 918,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.