Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-9800 Herst.-Nr.: 42011 EAN/GTIN: 4043619420117 |
| |
|
| | |
| Dieses Kunststoffgehäuse von Delock dient dem Einbau einer 2.5″ SATA Festplatte oder SSD. Trotz der schlanken Bauform können Festplatten bis zu einer Höhe von 9,5 mm eingebaut werden. Das beiliegende USB Typ Micro-B zu USB Typ-A Kabel ermöglicht den Anschluss an eine freie USB Typ-A Buchse. HDD / SSD Einbau ohne Werkzeug Das Besondere an diesem Gehäuse ist, dass zum Einbau der HDD kein Werkzeug benötigt wird. Der Deckel kann durch ein wenig Druck nach hinten geschoben werden, die HDD wird in den SATA Anschluss geschoben und anschließend wird der Deckel wieder aufgesteckt bis er einrastet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 128 mm | | Tiefe | 79 mm | | Höhe | 15 mm | Energie | Energiequelle | USB | | Eingangsspannung | 5 V | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Speichermedium | Größe des Speicherlaufwerks | 2.5 Zoll | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III | | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | | Unterstütze Datenträgerhöhe | 9.5 mm | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Design | Produkttyp | HDD / SSD-Gehäuse | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff | | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | | Chipsatz | Asmedia ASM225CM | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | USB-Version | 2.0 | | USB-Stecker | Micro-USB B | | USB-Anschluss Geschlecht | Weiblich | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 12,50* | € 17,33* | | | | | | | 34 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,89* | € 20,47* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,21* | € 23,54* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 23,42* | € 31,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,78* | € 41,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|