Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO UD6C500AL 1 Stück(e) Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO UD6C500AL 1 Stück(e) Stiftleiste
ERICO UD6C500AL 1 Stück(e) Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96637625
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     569201
EAN/GTIN:
     782856975359
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.7 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
7
Spannung
1500 V
Nennstrom
380 A
Zweck
Abzweigdose
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Aluminium, Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.