Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Envoy Pro 1A SSD-Gehäuse Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Envoy Pro 1A SSD-Gehäuse Silber
OWC Envoy Pro 1A SSD-Gehäuse Silber
OWC Envoy Pro 1A SSD-Gehäuse Silber
OWC Envoy Pro 1A SSD-Gehäuse Silber
OWC Envoy Pro 1A SSD-Gehäuse Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96520108
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCMAU3ENP1AW
EAN/GTIN:
     810586038546
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
96 g
Lieferumfang
Außenhülle
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Chipsatz
JMS-586
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.